Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2885294
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885294
EAN/GTIN:
     4017918996536
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
phoenix contact überwachungsrelais
überwachungsrelais
Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbare Asymmetrie. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Einstellbare Auslöseverzögerung.
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
195 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
195 V | 264 V
Breite in Teilungseinheiten:
1.8
Einbaubreite:
32 mm
Einbauhöhe:
35 mm
Breite:
31.5 mm
Höhe:
34.5 mm
Tiefe:
26 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.