Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2885278
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885278
EAN/GTIN:
     4017918996512
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Überwachungsrelais
Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Einstellbare Auslöseverzögerung. Einstellbare Asymmetrie.
Weitere Informationen:
Spannungsmessbereich 1:
280 V | 520 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.