Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2866129
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866129
EAN/GTIN:
     4017918952693
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
phoenix contact überwachungsrelais
überwachungsrelais
Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Variabler Versorgungsspannungsbereich. Separat einstellbare Anlauf- und Auslöseverzögerung.
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
195 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
195 V | 264 V
Breite in Teilungseinheiten:
1.8
Einbaubreite:
32 mm
Einbauhöhe:
35 mm
Breite:
31.5 mm
Höhe:
34.5 mm
Tiefe:
16 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.