Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2866035
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866035
EAN/GTIN:
     4017918924331
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Variabler Versorgungsspannungsbereich. Separat einstellbare Anlauf- und Auslöseverzögerung.
Weitere Informationen:
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Ansprechwert Spannung:
0 V | 300 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.