Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2866022
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866022
EAN/GTIN:
     4017918975005
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Separat einstellbare Anlauf- und Auslöseverzögerung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Strommessbereich:
0 A | 10 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.