Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2832933
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2832933
EAN/GTIN:
     4017918952242
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
industrie-switch phoenix contact
Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung. Relais-Kontakt zur Alarmverarbeitung von Spannungszuständen. Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
6
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
115.3 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,34*
€ 1.277,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,75*
€ 1.261,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,57*
€ 1.221,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,83*
€ 1.188,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,59*
€ 1.155,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754562
ab € 2,6726*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 25,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.