Installation in Zone 2 zulässig. Bis SIL 2 nach EN 61508.
| |
Art der Spannungsversorgung: | sonstige |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 12 V | 24 V |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 0 |
Anzahl der Kanäle: | 1 |
Störmeldeausgang: | false |
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR: | false |
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen: | false |
Höhe: | 112.74 mm |
Breite: | 12.6 mm |
Tiefe: | 113.7 mm |
Bürde: | 600000 Ohm | 1000000 Ohm |
Temperaturdrift: | 0.0075 %/K |
Gerätebauform: | Einbaugerät |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss |
Montageart: | sonstige |
Schutzart (IP): | IP20 |