Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702908
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702908
EAN/GTIN:
     4055626398716
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Unmanaged Mode. RSTP. MRP-Client. DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert). VLANs.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch phoenix contact
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 652,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,18*
€ 841,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,57*
€ 832,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,43*
€ 819,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,07*
€ 803,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,40*
€ 776,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.894,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 414,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 94,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 291,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.