Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702907
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702907
EAN/GTIN:
     4055626398709
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
12 port sfp switch
sfp switch
Konfigurationsspeicher. Web-based Management, SNMP.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
12
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
12
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact sfp switch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,40*
€ 1.208,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,28*
€ 1.198,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,25*
€ 1.184,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,29*
€ 1.160,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,54*
€ 1.118,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 945,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 101,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 175,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2700270
ab € 222,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.882,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 414,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.