Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702535
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702535
EAN/GTIN:
     4055626278926
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN-Access-Point, Client mit zwei internen Antennen (MIMO) zur Einlochmontage, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-Kanäle), Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, CLI
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Managed:
true
Funkprotokoll:
sonstige
Integrierte Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
true
Power over Ethernet:
false
Höhe:
36.5 mm
Breite:
62.8 mm
Tiefe:
113.2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, wlan repeater
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 544,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,29*
€ 647,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,35*
€ 639,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,42*
€ 635,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,99*
€ 624,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,74*
€ 588,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702544
€ 95,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1966101
€ 1,6612*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
€ 28,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
€ 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.