Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700977
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700977
EAN/GTIN:
     4046356665537
Suchbegriffe:
GPRS Modem
GSM / GPRS Modem
GSM Modem
Industriemodem
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.. Modbus/TCP-Client. Modbus/TCP-Server-Server. HTML 5. Kostenfreies Engineering mit PC Worx Express (IEC 61131-3).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
19.2 V | 30 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
19.2 V | 30 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A:
128
Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A:
128
Ausführung:
modular
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.0015 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Funkstandard GSM:
true
Systemkomponente:
true
Redundanzfähigkeit:
false
Mit Display:
false
Speicherart:
NVRAM
Programmspeichererweiterung möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Breite:
93.12 mm
Höhe:
120.4 mm
Tiefe:
71.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,95*
€ 888,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,53*
€ 881,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,07*
€ 869,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,40*
€ 853,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,18*
€ 816,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701190
ab € 207,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2701799
ab € 204,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2402684
ab € 30,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2402685
ab € 434,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2402686
ab € 2.797,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2985945
ab € 465,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2701800
ab € 203,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2701801
ab € 307,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 94,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.