Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700689
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700689
EAN/GTIN:
     4046356651479
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch phoenix contact
industrie switch
Cut-Through Switching. PN IO Device. MRP (Client und Master). SNMP.
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
4
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
95 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
69 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 806,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,48*
€ 1.020,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,14*
€ 1.010,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,49*
€ 993,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,16*
€ 977,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,86*
€ 960,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891259
ab € 149,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2891275
ab € 232,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.