Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700634
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700634
EAN/GTIN:
     4046356597272
Suchbegriffe:
Industriemodem
phoenix contact industriemodem
industriemodem
Höchste Sicherheit. Maximale Performance.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
true
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,62*
€ 1.240,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,49*
€ 1.232,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,00*
€ 1.213,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,05*
€ 1.190,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,30*
€ 1.148,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 129,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 36,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.