Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2404301 Elektrische Abdeckung
Phoenix Contact 2404301 Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C1151-2404301
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2404301
EAN/GTIN:
     4055626396255
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439.
Weitere Informationen:
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
16 mm²
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Breite:
254 mm
Tiefe:
111 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 359,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,31*
€ 424,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,94*
€ 405,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
€ 23,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
€ 35,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
€ 35,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
€ 1,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
€ 2,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
€ 361,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.