Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2403464
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2403464
EAN/GTIN:
     4055626382319
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch panel
Sonnenlichtlesbares Display. Bedienbar mit Arbeitshandschuhen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Betriebstemperatur:
-20 °C | 70 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
195 mm
Höhe der Front:
153 mm
Einbautiefe:
42 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.420,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,96*
€ 1.848,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,86*
€ 1.824,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.485,76*
€ 1.768,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,35*
€ 1.730,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.420,23*
€ 1.690,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
ab € 22,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 59,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.