Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2401622
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2401622
EAN/GTIN:
     4055626297835
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch panel
Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
340 mm
Höhe der Front:
270 mm
Einbautiefe:
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.937,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,38*
€ 2.499,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,74*
€ 2.476,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.018,16*
€ 2.401,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,99*
€ 2.352,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.937,57*
€ 2.305,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
ab € 22,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2701380
ab € 29,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2701387
ab € 29,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 105,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2701377
ab € 75,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 59,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.