Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2401055
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2401055
EAN/GTIN:
     4055626096728
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Touch-Panel mit 8,9 cm / 3,5"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: CAN)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
true
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
320
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
240
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
120 mm
Höhe der Front:
90 mm
Einbautiefe:
47 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.121,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,20*
€ 1.334,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,43*
€ 1.329,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,52*
€ 1.323,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,68*
€ 1.313,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
€ 31,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2701380
€ 41,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2701384
€ 21,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
€ 78,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.