Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2400458
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2400458
EAN/GTIN:
     4055626055923
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Akustische Warnung von Alarmen durch integrierten Buzzer (85 dB).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Mit Touchscreen:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite der Front:
400 mm
Höhe der Front:
329 mm
Einbautiefe:
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.535,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.535,68*
€ 3.017,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.532,94*
€ 3.014,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.518,93*
€ 2.997,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,24*
€ 2.987,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.501,52*
€ 2.976,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
€ 30,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2701384
€ 21,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2701385
€ 31,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2701387
€ 41,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
€ 124,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2701378
€ 108,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
€ 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.