Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2320128
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320128
EAN/GTIN:
     4046356481908
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen. Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen. Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme.
Weitere Informationen:
Primärspannung 1:
18 V | 32 V
Sekundärspannung 1:
48 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2320173
ab € 105,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2866527
ab € 36,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2866792
ab € 224,29*
Zubehör
Phoenix
2866776
ab € 242,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2800844
ab € 23,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 23,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2800845
ab € 23,10*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.