Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2203748
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203748
EAN/GTIN:
     4055626485546
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transferkleber für Display-Scheibe
Weitere Informationen:
Breite:
93.6 mm
Tiefe:
0.2 mm
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2203142
ab € 30,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2203143
ab € 33,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2203144
ab € 63,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.