Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-6469074
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201750
EAN/GTIN:
     4046356908221
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand.
Weitere Informationen:
Breite:
35.1 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
36.95 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,134*
€ 0,222*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,3557*
€ 2,1157*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3564*
€ 2,1364*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,39*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63477*
€ 2,52477*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201840
ab € 0,3693*
Zubehör
Phoenix Contact
2201841
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.