Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C594H31
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200537
EAN/GTIN:
     4046356608039
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.
Weitere Informationen:
Breite:
67.8 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
107.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 58,07*
€ 67,52*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 58,64*
€ 68,18*
31 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 59,12*
€ 68,74*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,59*
€ 69,29*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 105,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 675,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706302
ab € 0,819*
Zubehör
Phoenix Contact
2706700
ab € 0,528*
Zubehör
Phoenix Contact
2706292
ab € 0,00754*
Zubehör
Phoenix Contact
2706289
ab € 14,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2713780
ab € 0,8826*
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 87,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.