Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000028339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200522
EAN/GTIN:
     4046356606073
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Montierbar auf die Tragschiene. Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder.
Weitere Informationen:
Breite:
67.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
45.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,43*
€ 3,39*
22 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 4,00*
31 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,02*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,05*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907965
ab € 0,3564*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 146,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 145,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 141,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 139,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 218,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 602,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.093,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,653*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 607,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 965,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.090,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.