Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-6962628
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2199650
EAN/GTIN:
     4046356490702
Suchbegriffe:
Blindstopfen
DIN-Schienengehäuse
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für TBUS-Aussparung, Breite: 5,8 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 6,6 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
5.8 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
6.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,23*
€ 0,39*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3914*
€ 0,5614*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4436*
€ 0,6336*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4524*
€ 0,6424*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.