Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE243927093 Herst.-Nr.: 1990106 EAN/GTIN: 4017918973674 |
| |
|
| | |
| Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 16.7 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 12 | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 2.5 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 45°/135° (schräg nach oben) | Bemessungsstrom In: | 2 A | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.14 mm² | 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 mm² | Anschlussart Leiterplatte: | Lötanschluss | Werkstoff der Anschlussoberfläche: | Zinn | Durchmesser des Anschlusspins: | 1 mm | Länge des Pins: | 3.6 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Betriebstemperatur: | -40 °C | 85 °C | Art der Leiterplattenbefestigung: | Anschlusskontakt | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 96KMA | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,512* | € 1,882* | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,6458* | € 2,0358* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,6458* | € 2,0358* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,6592* | € 2,0492* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,41* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|