Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1876615
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1876615
EAN/GTIN:
     4017918134082
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Doppelstockklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 250 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,08 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
250 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
5.08 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
53.5 mm
Länge:
50 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grün/gelb
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grün
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8868*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3968*
€ 4,04219
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8868*
€ 3,43529
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2770613
ab € 0,3912*
Zubehör
Phoenix Contact
2770891
ab € 0,473*
Zubehör
Phoenix Contact
2770914
ab € 0,473*
Zubehör
Phoenix Contact
2770600
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
1785832
ab € 1,1668*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,239*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,419*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,188*
Zubehör
Phoenix Contact
0809793
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0809832
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0809845
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0824963
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.