Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2770600
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2770600
EAN/GTIN:
     4017918067984
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Distanzplatte, zum Ausgleich von Stockwerksversetzungen, Rastermaß: 5,08 mm, Länge: 50 mm, Breite: 2,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2946*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3946*
€ 0,46957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3546*
€ 0,42197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3446*
€ 0,41007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.