Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-89457004
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1821067
EAN/GTIN:
     4046356788199
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel. Schnelle, werkzeuglose Montage an der Gehäusewand mit Hilfe eines Befestigungskeils.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Polzahl:
3
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
54.4 mm
Farbe:
grau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,94667*
€ 10,05667*
14 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,97978*
€ 10,09978*
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,44*
20 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,2987*
€ 10,4787*
16 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,2331*
€ 10,5872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 10,05667*
€ 11,96744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45667*
€ 11,25344
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94667*
€ 9,45654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 150,85005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 127,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.