Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000021445 Herst.-Nr.: 1790580 EAN/GTIN: 4046356594646 |
| |
|
| | |
| Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Kontaktausführung: | Buchse | Anzahl der Steckkontakte: | 12 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 2 | Rastermaß der Kontakte: | 3.5 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 3.5 mm | Bemessungsstrom In: | 8 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 mm² | 1.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 1.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.2 mm² | 1.5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Anschließbare Kabeltype: | Rundkabel | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusebeschichtung: | nicht zutreffend | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Betriebstemperatur: | -40 °C | 100 °C | Schutzart (IP), montiert: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,2978* | € 8,4978* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,68* | € 10,96* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,7804* | € 11,0504* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 9,7004* | € 11,0504* | | | | | 31 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 9,8101* | € 11,1401* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 424,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|