Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000008464 Herst.-Nr.: 1411175 EAN/GTIN: 4046356923095 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg21, Farbe: silberfarben, mit O-Ring Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindelänge: | 7.2 mm | Für Kabeldurchmesser: | 13 mm | 18 mm | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | sonstige | Halogenfrei: | false | Farbe: | sonstige | Biegeschutz: | false | Mit Gegenmutter: | false | Zugentlastung: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,44* | € 6,27* | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,62* | € 6,51* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,622* | € 6,522* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,69* | € 6,61* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,22* | € 7,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|