Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000008389
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411095
EAN/GTIN:
     4046356922081
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 edelstahl
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm
Für Kabeldurchmesser:
23.7 mm | 33.9 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,82*
€ 190,32*
22 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 172,86*
€ 193,92*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,086*
€ 194,606*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 175,93*
€ 197,09*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,056*
€ 203,046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 951,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411285
ab € 0,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1411251
ab € 7,06808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.