Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000008385
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411091
EAN/GTIN:
     4046356922043
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 edelstahl
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung edelstahl
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm
Für Kabeldurchmesser:
12.5 mm | 20.9 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,52*
€ 85,65*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 78,46*
€ 87,58*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,571*
€ 87,891*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 79,69*
€ 89,01*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,522*
€ 91,712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 856,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411283
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1411249
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.