Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E759F95
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411080
EAN/GTIN:
     4046356921947
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 edelstahl
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm
Für Kabeldurchmesser:
17 mm | 26.3 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 51,47*
€ 58,78*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,044*
€ 60,564*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,38*
€ 65,42*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 58,33*
€ 66,46*
31 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 58,81*
€ 66,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 587,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411285
ab € 0,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1411251
ab € 7,07808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.