Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000008259 Herst.-Nr.: 1410149 EAN/GTIN: 4046356776295 |
| |
|
| | |
| Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 4, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 5,4 mm ... 5,7 mm , Farbe: grau Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 5.7 mm | Dichtbereich: | 5.4 mm | 5.7 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Halogenfrei: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,64* | € 2,33* | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,70* | € 2,42* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,71* | € 2,43* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,73* | € 2,46* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,92* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|