Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1410013
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1410013
EAN/GTIN:
     4017918021078
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5 mm, Höhe: 18 mm, Farbe: silber, Montageart: NS 15
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
18 mm
Länge:
27.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,593*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,213*
€ 2,63347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,123*
€ 2,52637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,013*
€ 2,39547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,893*
€ 2,25267
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,593*
€ 1,89567
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,3337*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,2885*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,0572*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,0508*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,4748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.