Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Rundzange, L 125 mm, 97.933 g, 1212803
ESD-Rundzange, L 125 mm, 97.933 g, 1212803
Artikel-Nr.:
     C1151-1212803
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212803
EAN/GTIN:
     4046356994361
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Rundzange
Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten. Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.