Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212620 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1212620 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     C1151-1212620
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212620
EAN/GTIN:
     4046356640978
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, von 0,08 bis max. 2,5 mm², Digitalanzeige mit 0,01mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,17*
€ 968,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,84*
€ 938,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,02*
€ 898,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,01*
€ 882,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,41*
€ 864,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.