Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1212504
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212504
EAN/GTIN:
     4046356528405
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Robuste und strapazierfähige Werkzeugtaschen. Universelle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Tasche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,37*
€ 722,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,20*
€ 714,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,82*
€ 687,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,16*
€ 673,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,05*
€ 642,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.