Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212131 Kabelschneider
Phoenix Contact 1212131 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     C1151-1212131
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212131
EAN/GTIN:
     4046356454100
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
Mit kraftsparender Ratschenfunktion. Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
35 mm
Max. Kabelquerschnitt:
300 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für massive Leiter:
true
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
false
Gesamtlänge:
245 mm
Schneidkopf auswechselbar:
false
Schneidbacken auswechselbar:
false
Mit Abisolierfunktion:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,34*
€ 569,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,97*
€ 558,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,71*
€ 517,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.