Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1207637 Abisolierzange Schwarz
Phoenix Contact 1207637 Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1207637
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207637
EAN/GTIN:
     4017918910136
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange für kurzschlussfeste Leitungen, Abisolierbereich: 1,5 bis 6 mm², Drahtschneiden bis 6 mm², Kabelstopper bis 18 mm²
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 mm² | 6 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 mm | 2.9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
true
Kerbtiefe einstellbar:
false
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
false
Spiralschnitt:
false
Mit Drahtschneider:
true
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208047
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.