Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     C1151-1207365
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207365
EAN/GTIN:
     4017918194116
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, für Standardisolierungen wie PVC und PE, Abisolierbereich: 4 bis 16 mm², Drahtschneiden bis 6 mm² flexibel bzw. 4 mm² starr
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
4 mm² | 16 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 mm | 4.2 mm
Abisolierlänge einstellbar:
true
Kerbtiefe einstellbar:
false
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
false
Spiralschnitt:
false
Mit Drahtschneider:
true
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.