Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1206214 Abisolierzange Schwarz
Phoenix Contact 1206214 Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1206214
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206214
EAN/GTIN:
     4017918387228
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, für Leiter und Kabel von 6 bis 16 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
6 mm² | 16 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
2.9 mm | 4.2 mm
Abisolierlänge einstellbar:
false
Kerbtiefe einstellbar:
false
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
false
Spiralschnitt:
false
Mit Drahtschneider:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204944
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.