Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1204481 Abisolierzange Silber
Phoenix Contact 1204481 Abisolierzange Silber
Artikel-Nr.:
     C1151-1204481
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204481
EAN/GTIN:
     4017918018924
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, für Leiter und Kabel von 0 bis 11 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 mm² | 25 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0 mm | 11 mm
Abisolierlänge einstellbar:
false
Kerbtiefe einstellbar:
true
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
true
Spiralschnitt:
false
Mit Drahtschneider:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.