Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1151-1197150
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1197150
EAN/GTIN:
     4063151256746
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
phoenix contact generatoranschlußka...
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 4 x 2 Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 2) und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Weitere Informationen:
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
16 mm²
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Breite:
508 mm
Tiefe:
111 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,69*
€ 485,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,78*
€ 478,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,88*
€ 444,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,91*
€ 416,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1400253
ab € 0,779*
Zubehör
Phoenix Contact
1400257
ab € 0,823*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 313,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.