Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1089154
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1089154
EAN/GTIN:
     4055626892726
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
phoenix contact sfp switch
sfp switch
Managed Switch 2000, 14 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B, PROFINET-Mode voreingestellt, PROFINET-Status LEDs
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
14
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
14
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
110 mm
Breite:
214 mm
Tiefe:
69 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.504,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,35*
€ 2.004,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,64*
€ 1.985,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,06*
€ 1.931,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,35*
€ 1.828,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,98*
€ 1.790,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1025401
ab € 163,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1113081
ab € 475,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2702397
ab € 235,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 948,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 1.126,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 101,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 174,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 130,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 225,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2989420
ab € 305,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.554,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.