Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1087110
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1087110
EAN/GTIN:
     4055626882079
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
M17-Baureihe mit vorkonfektionierter LWL-Buchsenbaugruppe: 24-polige M17-Buchse, LC-Duplex am anderen Ende, 2 m lang, Glasfaser Multimode G62.5/125 µm OM1, Schutzart IP67 nach dem Einsetzen, feste Installation für Verwendung im Innenbereich
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
0
Faser-Anzahl je Ader:
0
Zugentlastung:
true
Mit Nagetierschutz:
false
Kabel metallfrei:
true
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,00*
€ 687,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,01*
€ 679,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,74*
€ 657,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,77*
€ 642,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,05*
€ 601,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.