Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000058182
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1086475
EAN/GTIN:
     4055626875682
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Hochstromklemme, Reihenklemme für Aluminium- und Kupferleiter (AL-CU), Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 220 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 4/0, Breite: 25,1 mm, Höhe: 58 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm² | 95 mm²
Bemessungsstrom In:
220 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
25.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
58 mm
Länge:
93.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 89,37*
€ 108,67*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 92,17*
€ 111,64*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 96,19*
€ 115,74*
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,62*
€ 115,90*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 100,50*
€ 120,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,67*
€ 129,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,16*
€ 126,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,87*
€ 122,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,19*
€ 119,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,37*
€ 106,35
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1090035
ab € 0,2548*
Zubehör
Phoenix Contact
0829167
ab € 2,077*
Zubehör
Phoenix Contact
0829168
ab € 20,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0829165
ab € 2,087*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0828741
ab € 20,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0829164
ab € 2,079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.