Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme Nennstrom: 220A UBAL 95


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hochstromklemme Nennstrom: 220A UBAL 95
Hochstromklemme Nennstrom: 220A UBAL 95
Artikel-Nr.:
     3517A-73152881
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1086475
EAN/GTIN:
     4055626875682
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Hochstromklemme Nennstrom: 220A UBAL 95

Hochstromklemme, Reihenklemme für Aluminium- und Kupferleiter (AL-CU), Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 220 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16..95 mm²
Bemessungsstrom In:
220 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 87,44*
€ 106,72*
Lager 3517
pro Paket
€ 5,46*
ab € 92,97*
€ 111,56*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 96,42*
€ 115,39*
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 115,56*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 100,46*
€ 119,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,56*
€ 132,7564
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,30*
€ 131,257
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,22*
€ 126,4018
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,37*
€ 123,0103
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,97*
€ 110,6343
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1090035
ab € 0,2596*
Zubehör
Phoenix Contact
0829167
ab € 2,079*
Zubehör
Phoenix Contact
0829168
ab € 20,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0829165
ab € 2,079*
Zubehör
Phoenix Contact
0829164
ab € 2,079*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,109*
Zubehör
Phoenix Contact
0828741
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.