Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1071142
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1071142
EAN/GTIN:
     4055626751641
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen, Breite: 16,3 mm, Höhe: 13,67 mm, Tiefe: 19,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
16.3 mm
Höhe:
13.67 mm
Tiefe:
19.65 mm
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0046*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00833*
€ 0,00991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00712*
€ 0,00847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00691*
€ 0,00822
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0046*
€ 0,00547
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1069974
ab € 2,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1070996
ab € 2,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1071110
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.