Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1070371
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1070371
EAN/GTIN:
     4055626750019
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau
Weitere Informationen:
Breite:
237 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
67 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 240,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.